Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031360/200
Cod. Produttore
0031360/200
Cod. EAN
4044777025367

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2X2X0,5 mm²
  • Struttura: doppia coppia intrecciata
  • Applicazione: comunicazione e controllo
  • Materiale: conduttori selezionati
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica ed elettrica
  • Serie: UNITRONIC LI2YCYV
  • Uso: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. È costituito da conduttori con superficie specifica e materiale selezionato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale. La struttura a doppia coppia intrecciata con sezione di 0,5 mm² è ideale per applicazioni di comunicazione e controllo, offrendo resistenza e flessibilità. Questo cavo è adatto per installazioni in ambienti industriali dove sono richieste elevate prestazioni elettriche e meccaniche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Li2Ycyv (Tp) 2X2X0,5