› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Fd P Plus A 6X0,14

Cod. Rexel RR0028677
Cod. Produttore 0028677
Cod. EAN 4044777514762

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,14 mm²
  • Numero fili: 6
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: impiantistica elettrica
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS
  • Prestazioni elettriche: ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS con 6 fili di sezione 0,14 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo nel campo dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

24 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

24 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Fd P Plus A 6X0,14