› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A 2X2X1,0

Cod. Rexel RR11139537
Cod. Produttore 11139537
Cod. EAN 4064727451367

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x2x1,0 mm²
  • Trasmissione dati e potenza
  • Alta resistenza EMI
  • Installazioni professionali
  • Materiali selezionati
  • Design funzionale
  • Serie: UNITRONIC FD CP
  • Affidabilità elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 2X2X1,0 è un cavo elettrico caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono trasmissione dati e potenza, questo cavo assicura una trasmissione stabile e una resistenza elevata alle interferenze elettromagnetiche. La sua struttura comprende due coppie di conduttori da 1,0 mm², ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici e sistemi di comunicazione, combinando materiali selezionati e design funzionale.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

74,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A 2X2X1,0