Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170220/100
Cod. Produttore
2170220/100
Cod. EAN
4044774749679

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,64
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Design: innovativo e sicuro
  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Uso: installazioni efficienti
  • Protezione: alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua configurazione 1X2X0,64 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design innovativo, l'UNITRONIC BUS è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Pb 1X2X0,64