› Cavi › Cavi Industria › Cavi Bus per industria

Cavo Unitronic Bus Pb 1X2X0,64

Cod. Rexel RR2170220
Cod. Produttore 2170220
Cod. EAN 4044773124590

Informazioni principali

  • Tipo cavo: BUS PB
  • Conduttori: 1x2x0,64 mm²
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Trasmissione: Fluida e senza interferenze
  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Uso: Settore elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione specifica lo rende ideale per applicazioni di bus, assicurando una trasmissione dei dati fluida e senza interferenze. Scegli l'UNITRONIC BUS per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza in termini di qualità e prestazioni.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Bus Pb 1X2X0,64