Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170220/1000
Cod. Produttore
2170220/1000
Cod. EAN
4044774749716

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS PB 1X2X0,64
  • Sezione conduttore: 0,64 mm²
  • Configurazione: 1X2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: UNITRONIC
  • Connessione: Stabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una costruzione robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata. La sua configurazione 1X2X0,64 lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione stabile e sicura. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Pb 1X2X0,64