Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170220/500
Cod. Produttore
2170220/500
Cod. EAN
4044774749709

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,64
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione
  • Uso: Sistemi comunicazione
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Nel tempo
  • Serie: UNITRONIC BUS
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza. La sua configurazione a 1X2X0,64 lo rende ideale per l'uso in sistemi di automazione e comunicazione. Con una costruzione robusta, il UNITRONIC BUS è perfetto per ambienti di lavoro esigenti, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Pb 1X2X0,64