Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170350
Cod. Produttore
2170350
Cod. EAN
4044773118957

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS FF 3
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS FF 3 è un materiale elettrico progettato con tre fili, ideale per applicazioni di comunicazione e trasmissione dati in ambienti industriali. La sua costruzione garantisce affidabilità e resistenza, assicurando prestazioni stabili anche in condizioni operative difficili. Questo cavo è adatto per l'integrazione in sistemi bus, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento e la gestione dei segnali elettrici. La qualità dei materiali impiegati assicura durata e sicurezza nell'utilizzo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1,1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 105 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Ff 3 Dati E Comunicazione