Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170343/152
Cod. Produttore
2170343/152
Cod. EAN
4044774751771

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Costruzione: sottile e robusta
  • Applicazione: bus dati
  • Materiali: di prima scelta
  • Trasmissione: efficiente
  • Adatto a spazi: ristretti
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS DN THIN Y, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze della tua installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, garantisce prestazioni affidabili e durature. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambito bus e offre una trasmissione di dati efficiente. La sua costruzione sottile lo rende perfetto per spazi ristretti, mantenendo al contempo la robustezza necessaria per un utilizzo prolungato. Scegli l'UNITRONIC BUS DN THIN Y per un'eccellente soluzione elettrica.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,9 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Dn Thin Y Dati E Comunicazione