Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170341/152
Cod. Produttore
2170341/152
Cod. EAN
4044774751726

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS DN THIN FRNC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: FRNC (fire retardant)
  • Design: sottile
  • Installazione: spazi ristretti
  • Affidabilità: robusto
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS DN THIN FRNC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua costruzione sottile consente una facile installazione in spazi ristretti, mentre le caratteristiche FRNC offrono una protezione aggiuntiva contro il fuoco. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e sicure nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,9 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Dn Thin Frnc Dati E Comunicazione