Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170347
Cod. Produttore
2170347
Cod. EAN
4044773118971

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS DN THIN FD Y
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS DN THIN FD Y, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando una trasmissione affidabile dei segnali. La sua struttura sottile lo rende ideale per spazi ristretti, mentre la robustezza lo protegge da interferenze esterne. Perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo, l'UNITRONIC BUS DN THIN FD Y è la scelta giusta per ogni progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,9 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Dn Thin Fd Y Dati E Comunicazione