Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170345
Cod. Produttore
2170345
Cod. EAN
4044773119114

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: sottile
  • Applicazione: bus elettrico
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: facile
  • Gestione spazio: efficiente
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS DN THIN FD P, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione nel settore elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni eccellenti per applicazioni di bus. La sua costruzione sottile consente una facile installazione e una gestione efficiente degli spazi. Scegli l'UNITRONIC per garantire affidabilità e durata nelle tue installazioni elettriche.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,9 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Dn Thin Fd P Dati E Comunicazione