Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170342/152
Cod. Produttore
2170342/152
Cod. EAN
4044774751740

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS DN THICK Y
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS DN THICK Y, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete e automazione. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura e affidabile dei dati, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli l'UNITRONIC BUS DN THICK Y per una soluzione di cablaggio che unisce efficienza e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

183 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Dn Thick Y Dati E Comunicazione