Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170344/152
Cod. Produttore
2170344/152
Cod. EAN
4044774751795

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC BUS DN
  • Numero fili: 4
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: FD P
  • Serie: RR2170344/152
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS DN THICK FD P con 4 fili, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è ideale per la trasmissione dati e segnali in ambienti industriali, garantendo resistenza e sicurezza grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità. La configurazione a 4 conduttori assicura una connessione stabile e precisa, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici complessi.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Dn Thick Fd P Dati E Comunicazione