Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170344
Cod. Produttore
2170344
Cod. EAN
4044773119121

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: spessore elevato
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Materiali: selezionati, robusti
  • Durabilità: superiore
  • Ambienti: impegnativi
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS DN THICK FD P, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali selezionati, offre una robustezza e una durabilità superiori. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione spessa assicura una protezione ottimale, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Scegli l'UNITRONIC per un'esperienza elettrica senza compromessi.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Dn Thick Fd P Dati E Comunicazione