›

Cavo UNITRONIC BUS CAN FD 2x2 fili 0,34 mm² per comunicazione bus CAN industriale

Cod. Rexel RR2170276/1000
Cod. Produttore 2170276/1000
Cod. EAN 4044774750873

Informazioni principali

  • Descrizione: UNITRONIC BUS CAN FD
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Applicazione: Comunicazione bus CAN
  • Prestazioni: Elevate
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Industriale e automazione
  • Serie: RR2170276/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN FD con 4 fili, configurazione 2x2 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di comunicazione bus CAN a elevate prestazioni. Questo cavo garantisce affidabilità e trasmissione dati stabile, ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e resistenza nelle connessioni. La struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e facilità di installazione in ambienti industriali e di automazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

144 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo UNITRONIC BUS CAN FD 2x2 fili 0,34 mm² per comunicazione bus CAN industriale