Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170270/100
Cod. Produttore
2170270/100
Cod. EAN
4044774750699

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2x2 fili
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Applicazione: Bus CAN
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Automazione industriale
  • Prestazioni: Alta affidabilità
  • Struttura: Robusta
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS CAN è composto da 4 fili, organizzati in due coppie da 2 conduttori ciascuna, con sezione di 0,75 mm². Questo cavo è progettato per applicazioni di comunicazione bus CAN, garantendo trasmissioni affidabili e prestazioni elevate nei sistemi di automazione e controllo. La struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Can 2X2X0,75