Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /
Documentazione tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
1,5
Imballo
Matassa
colore
Nero
Tipo cavo
H07VU
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
NE
Descrizione Colore
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
N
Euroclasse
Non Disciplinato CPR
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
450/750 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te