› Cavi

Cavo Tondino Di Rame 12 Mm

Cod. Rexel CUTRCABB01200
Cod. Produttore CABB01200

Informazioni principali

  • Diametro: 12 mm
  • Materiale: Rame puro
  • Conduttività: Elevata
  • Finitura: Liscia e uniforme
  • Applicazioni: Collegamenti elettrici
  • Versatilità: Alta
  • Compatibilità: Accessori vari
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Il Tondino di Rame da 12 mm è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli installatori e dei professionisti del settore elettrico. Realizzato in rame puro, questo tondino offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua robustezza e versatilità lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dalla realizzazione di collegamenti elettrici alla costruzione di strutture di supporto. La finitura liscia e uniforme garantisce una manipolazione semplice e sicura durante l'installazione. Con un diametro di 12 mm, questo tondino è compatibile con vari accessori e componenti elettrici, offrendo soluzioni pratiche e affidabili per ogni progetto. Scegliere il Tondino di Rame significa optare per un prodotto che unisce resistenza e efficienza, fondamentale in ogni lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Il Tondino di Rame da 12 mm è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli installatori e dei professionisti del settore elettrico. Realizzato in rame puro, questo tondino offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua robustezza e versatilità lo rendono perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dalla realizzazione di collegamenti elettrici alla costruzione di strutture di supporto. La finitura liscia e uniforme garantisce una manipolazione semplice e sicura durante l'installazione. Con un diametro di 12 mm, questo tondino è compatibile con vari accessori e componenti elettrici, offrendo soluzioni pratiche e affidabili per ogni progetto. Scegliere il Tondino di Rame significa optare per un prodotto che unisce resistenza e efficienza, fondamentale in ogni lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tondino Di Rame 12 Mm