Prodotti /

Cod. Rexel
T5ZCT2305
Cod. Produttore
ZCT2305
Cod. EAN
8053685375750

Informazioni di prodotto

ZipClip-Cavo Term ad espans - Silver 2 mt
Descrizione del produttore: Cavo terminale a tassello di colore silver, lungo 2 metri, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e stabile, questo cavo combina funzionalità e qualità, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

2000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

45 kg

Tipo di terminazione

Gancio

Fissaggio finale

Con occhiello

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Cavo terminale a tassello silver 2 metri per impianti elettrici fissaggio robusto