› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo terminale a cappio Yellow 5 m resistente per installazioni industriali e commerciali

Cod. Rexel T5ZCT2160
Cod. Produttore ZCT2160
Cod. EAN 8053685375651

Informazioni principali

  • Colore: Yellow
  • Lunghezza: 5 metri
  • Tipo: Cavo terminale a cappio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: T5ZCT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO YELLOW L5 rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo terminale è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in una varietà di applicazioni. La sua colorazione gialla non solo offre un aspetto accattivante, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione dei cavi in ambienti di lavoro complessi. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo ideale per installazioni industriali e commerciali. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e veloce, mentre le sue specifiche tecniche assicurano prestazioni elevate e durature. Con questo kit, potrete contare su una soluzione di cablaggio che combina efficienza e sicurezza, contribuendo a mantenere i vostri impianti elettrici in perfette condizioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

5000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

90 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con ancoraggio trasversale

Diametro del avo

3 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo terminale a cappio Yellow 5 m resistente per installazioni industriali e commerciali