› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo terminale a cappio Yellow 3 metri alta qualità per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5ZCT2155
Cod. Produttore ZCT2155
Cod. EAN 8053685375637

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo terminale a cappio
  • Lunghezza: 3 metri
  • Colore: Giallo
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Interno ed esterno
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Serie: T5ZCT2155

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO YELLOW L3 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un cavo di alta qualità per applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in una vasta gamma di impieghi. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il colore giallo facilita l'identificazione e l'organizzazione all'interno di impianti complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una durabilità eccezionale, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. La versatilità del KIT CAVO TERMINALE CAPPIO lo rende particolarmente utile per installazioni elettriche professionali, dove la sicurezza e la performance sono fondamentali. Con questo cavo, si può contare su una trasmissione efficiente della corrente, contribuendo a un funzionamento ottimale di tutti i dispositivi collegati.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

90 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con ancoraggio trasversale

Diametro del avo

3 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo terminale a cappio Yellow 3 metri alta qualità per applicazioni elettriche professionali