Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT2062
Cod. Produttore
ZCT2062
Cod. EAN
8053685375385

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term a cappio - Green 4mt
Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L4M è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Questo cavo terminale è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione verde non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La lunghezza di 4 metri lo rende versatile per diverse applicazioni, permettendo un'installazione semplice e pratica. Questo kit è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti per i loro progetti. Con il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L4M, ogni connessione sarà sicura e performante, contribuendo a un impianto elettrico ben strutturato e funzionale.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

4000 m

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit cavo terminale a cappio verde 4 metri per impianti elettrici professionali