› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo terminale a cappio verde 3 metri kit cablaggio elettrico professionale

Cod. Rexel T5ZCT2060
Cod. Produttore ZCT2060
Cod. EAN 8053685375378

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo terminale a cappio
  • Lunghezza: 3 metri
  • Colore: Verde
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Installazione: Facile e rapida
  • Resistenza: Durabile
  • Serie: T5ZCT2060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L3M rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Con una lunghezza di 3 metri, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti sia domestici che professionali. Il colore verde del cavo non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua versatilità, è adatto per un'ampia gamma di utilizzi, contribuendo a ottimizzare l'efficienza dei vostri sistemi elettrici. La progettazione del cavo garantisce una facile manipolazione e un'installazione rapida, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

3000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo terminale a cappio verde 3 metri kit cablaggio elettrico professionale