› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo terminale a cappio Silver 5 m alta qualità per installazioni elettriche industriali e residenziali

Cod. Rexel T5ZCT2080
Cod. Produttore ZCT2080
Cod. EAN 8053685375446

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo terminale a cappio
  • Lunghezza: 5 metri
  • Finitura: Silver conduttiva
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Condizioni ambientali avverse
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: T5ZCT2080

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO SILVER L5 è una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo. La finitura silver non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la conducibilità elettrica, riducendo le perdite di energia. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per applicazioni in vari contesti, dall'industriale al residenziale. La sua costruzione robusta e la resistenza a condizioni ambientali avverse lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Con il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO SILVER L5, gli installatori possono contare su un prodotto che unisce funzionalità e estetica, facilitando l'installazione e garantendo risultati ottimali.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

5000 m

Carico di lavoro consentito

45 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo terminale a cappio Silver 5 m alta qualità per installazioni elettriche industriali e residenziali