Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT2065
Cod. Produttore
ZCT2065
Cod. EAN
8053685375392

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term a cappio - Green 5mt
Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L5M rappresenta una soluzione innovativa per le vostre esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in ogni applicazione. Il cavo verde, con una lunghezza di 5 metri, offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durabilità nel tempo, mentre il design del terminale a cappio facilita il montaggio e la manutenzione. Questo kit è particolarmente adatto per impieghi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione efficiente e sicura. Con il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO GREEN L5M, ottimizzate le vostre installazioni elettriche con un prodotto che combina praticità e prestazioni elevate.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

5000 m

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Cavo terminale a cappio Green 5 metri, alta qualità, connessione elettrica sicura per uso industriale e commerciale