Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA020003R36
Cod. Produttore
2TLA020003R3600
Cod. EAN
7350024457629

Informazioni di prodotto

HK60S4 Cable

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo a spirale HK60S4 con 12 vie e lunghezza di 6 metri, progettato per connessioni con cavo in ambito elettrico. Questo accessorio garantisce flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono movimenti ripetuti senza compromettere l'integrità del collegamento elettrico. Il design a spirale consente un'estensione controllata e un ritorno elastico, ottimizzando lo spazio e prevenendo grovigli. Il connettore robusto assicura una connessione stabile e affidabile, rendendo il cavo adatto a impieghi industriali e di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: HK60S4 is a spiral cable with a straight Cannon female connector and free end. 12 conductors with a section of 0.25 mm2 each. Jacket in black PUR. The length extended is 6 meters.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Serie

JSHD4 accessory

Produttore

ABB

Cavo spiralato HK60S4 12 vie 6 m per automazione industriale