›

Cavo spiralato H07BQ-F 3G1,5 mm² nero flessibile resistente uso industriale e civile

Cod. Rexel 0R70002753
Cod. Produttore 70002753
Cod. EAN 4044774809533

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Tipo cavo: H07BQ-F spiralato
  • Lunghezza: 2000 metri
  • Rivestimento: gomma resistente
  • Protezione: abrasioni e agenti
  • Uso: industriale/professionale
  • Serie: SPIRAL

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico spiralato H07BQ-F di colore nero, con tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali e civili, è ideale per l'alimentazione di macchinari e attrezzature che richiedono un cavo robusto e duraturo. La struttura spiralata consente un facile avvolgimento e un ingombro ridotto, facilitando la gestione e l'installazione. Adatto per impieghi in ambienti con sollecitazioni meccaniche e condizioni di lavoro gravose. Descrizione del produttore: Cavo elettrico spiralato H07BQ-F di colore nero con conduttori 3G1,5 mm², ideale per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. La struttura spiralata consente un facile avvolgimento e una gestione ottimale del cavo, rendendolo adatto per applicazioni industriali e uso professionale. Il rivestimento in gomma garantisce protezione contro abrasioni, agenti atmosferici e oli, assicurando durata e sicurezza nell’utilizzo. La sezione di 1,5 mm² offre una buona capacità di trasporto della corrente, mentre la presenza di tre conduttori con messa a terra contribuisce alla sicurezza elettrica. Lunghezza totale di 2000 metri.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Cavo spiralato H07BQ-F 3G1,5 mm² nero flessibile resistente uso industriale e civile