› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo sostituzione alimentazione 2 conduttori 20 metri uso elettrico

Cod. Rexel L1TR4151-20
Cod. Produttore TR4151-20
Cod. EAN 8020806089810

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO SOST.ALIM.+2COND.+F.ACC.MT.20
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Numero conduttori: 2
  • Lunghezza cavo: 20 metri
  • Tipo cavo: Alimentazione con fili accoppiati
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Caratteristiche: Efficienza ed efficacia elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO SOST.ALIM.+2COND.+F.ACC.MT.20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo sostituzione alimentazione 2 conduttori 20 metri uso elettrico