Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD0720206
Cod. Produttore
0720206
Cod. EAN
8012823347769

Informazioni di prodotto

  • Serie: 72
  • Tensione alimentazione: 24-400 V AC/DC
  • Corrente nominale contatti: 10-16 A
  • Protezione: IP 20
  • Ritardo intervento: 0.5 - 7 s selezionabile
  • Sensibilità: 5…450 kΩ regolabile
  • Materiale contatti: AgNi / AgSnO2
  • Max lunghezza cavo sonda: 200 m

Documentazione tecnica

Cavo-sonda per liquidi con elevato contenuto di cloro e/o elevata salinità, con lunghezza di 6 metri e sezione del cavo di 1,5 mm². Realizzato con materiali compatibili con alimenti, conforme alla Direttiva Europea 2002/72 e codice FDA titolo 21 parte 177, è adatto per il controllo di liquidi conduttivi in pozzi e serbatoi non sotto pressione. La sonda è progettata per garantire affidabilità e resistenza in ambienti con liquidi ad alta salinità, assicurando un monitoraggio preciso e duraturo. La temperatura massima del liquido supportata è di 100°C e l'elettrodo è in acciaio inossidabile AISI 316L. Descrizione del produttore: Scopri il Cavo-Sonda 6M Liquidi Alta Salinità, un prodotto essenziale per le applicazioni in ambienti con elevate concentrazioni saline. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e durata, garantendo performance affidabili anche nelle condizioni più impegnative. La lunghezza di 6 metri lo rende versatile per diverse esigenze di misurazione. Scegli un cavo progettato per affrontare le sfide dei liquidi ad alta salinità, assicurando risultati precisi e costanti.

Produttore

Cavo sonda 6m alta salinità liquidi industriale