Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD0720115
Cod. Produttore
0720115
Cod. EAN
8012823292915

Informazioni di prodotto

  • Serie: 72
  • Tensione alimentazione: 24-400 V AC/DC
  • Corrente nominale contatto: 16 A
  • Potenza motore monofase: 0,55 kW
  • Isolamento doppio: 6 kV
  • Ritardo intervento: 0,5 - 7 s selezionabile
  • Sensibilità: 5…150 kΩ regolabile
  • Protezione: IP 20

Documentazione tecnica

Cavo-sonda per liquidi conduttivi con lunghezza di 15 metri, realizzata con materiali compatibili con alimenti, conforme alla Direttiva Europea 2002/72 e al codice FDA titolo 21 parte 177. È progettata per il controllo di liquidi in pozzi e serbatoi non sotto pressione, con elevata resistenza a liquidi con contenuto di cloro e/o elevata salinità. La sonda è dotata di elettrodo in acciaio inossidabile AISI 316L e supporta temperature del liquido fino a 100 °C, garantendo affidabilità e durabilità nelle applicazioni di monitoraggio e controllo livello in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore:

Corrisponde al codice: fin0720115

Produttore

Cavo sonda 15 metri per sensori livello ultrasuoni automazione industriale