›

Cavo silicone 1,5 mm² 1,5m spina dritta 90° categoria IV per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CHP01295453Z
Cod. Produttore P01295453Z
Cod. EAN 3760171416440

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tensione max: 1000 V
  • Materiale: Silicone
  • Flessibile e resistente al calore
  • Terminazione: spina dritta 90°
  • Categoria: IV
  • Protezione: sovratensioni
  • Serie: CHP01295453Z

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo in silicone di alta qualità con sezione da 1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza in installazioni elettriche fino a 1000V. La sua struttura flessibile e resistente al calore lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità. Il cavo è dotato di una terminazione a spina dritta con angolo a 90 gradi, facilitando il collegamento in spazi ridotti. La categoria IV assicura una protezione superiore contro sovratensioni e condizioni ambientali impegnative, rendendo questo cavo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali e industriali.
Cavo silicone 1,5 mm² 1,5m spina dritta 90° categoria IV per impianti elettrici professionali