Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1927150150
Cod. Produttore
1927150150
Cod. EAN
4032248574667

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 1,5 V
  • Connettori sagomati: Sì
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo connettore: M8
  • Uso: sensori/attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Test connettori: superati

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1927150150 è un cavo elettrico con rivestimento in PVC, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. È dotato di tre poli, con collegamenti elettrici di tipo M8 sia lato scatola che lato campo, offrendo una connessione stabile e precisa. La disposizione degli ingressi cavi è di tipo diritto su entrambi i lati, facilitando l'installazione in spazi ridotti. I contatti a innesto sono femmina (presa) lato campo e maschio (connettore) lato scatola, assicurando un accoppiamento sicuro e duraturo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono componenti senza alogeni, contribuendo a migliorare la sicurezza in caso di incendio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8GM8G 1.5V per automazione industriale