Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938240150
Cod. Produttore
1938240150
Cod. EAN
4032248611874

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: 1.5 V
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connessione: M8 a M12
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione: dati
  • Connettori: sagomati e testati
  • Applicazione: sensoristica/attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in PVC, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Dispone di tre poli e presenta un collegamento elettrico con connettore maschio lato scatola di tipo M8 e presa femmina lato campo di tipo M12. L’ingresso cavi è disposto in modo diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo, assicurando flessibilità nell’installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e una configurazione precisa dei collegamenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 3 poli 1,5 m per automazione industriale