Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1927241000
Cod. Produttore
1927241000
Cod. EAN
4032248574919

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M8BG-3-10V garantisce un'installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e sicura
  • Affidabilità nel funzionamento dei sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M8BG-3-10V connettori sagomati trasmissione dati