Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457270030
Cod. Produttore
9457270030
Cod. EAN
4008190311513

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Lunghezza: 0,3 m
  • Connettori: sagomati e testati
  • Uso: sensore-attuatore
  • Trasmissione: dati

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) per garantire durata e protezione ottimale. Dotato di collegamenti elettrici M12 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) sul lato campo e maschio (connettore) sul lato scatola, assicurando un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

0,3 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico M12 5 poli per impianti industriali robusto e affidabile