Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925310300
Cod. Produttore
1925310300
Cod. EAN
4032248567584

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 3.0 V
  • Connettori sagomati: Sì
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Tipologia cavo: Sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Codice connettore: M12GM12G-4
  • Applicazione: Collegamento sensori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in PVC, dotato di quattro poli e connessioni M12 sia lato scatola che lato campo. La disposizione degli ingressi cavi è di tipo diritto su entrambi i lati, con contatti a innesto femmina sul lato campo e maschio sul lato scatola. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche, con materiali resistenti e configurazione standardizzata per facilitare l'installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 3m per automazione industriale