Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457610300
Cod. Produttore
9457610300
Cod. EAN
4032248230228

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: M12 sagomati
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Serie: SAIL
  • Uso: Sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, dotato di rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Entrambi i lati del cavo sono equipaggiati con connettori maschio M12, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. L’ingresso cavi lato scatola è disposto in modo diritto, mentre il lato campo presenta una disposizione alternativa, offrendo flessibilità nell’installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico compatto SAIL-M12G-5-3.0U per automazione industriale