Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925650500
Cod. Produttore
1925650500
Cod. EAN
4032248570447

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BW
  • Tensione nominale: 5.0 V
  • Connettori sagomati e testati
  • Uso: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati affidabile
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Compatibilità: standard M12

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in PVC, caratterizzato da cinque poli e dotato di connettori femmina M12 sia lato scatola che lato campo. L'ingresso cavi presenta una disposizione ad angolo retto sul lato scatola e piegato ad angolo sul lato campo, con estremità libera per il collegamento. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in applicazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e versatile per il collegamento di componenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 5V per impianti elettrici professionali