Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925580500
Cod. Produttore
1925580500
Cod. EAN
4032248570256

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 5.0 V
  • Connettori sagomati: Sì
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Tipo cavo: Sensore-attuatore
  • Numero poli: 4
  • Lunghezza cavo: 5.0 m
  • Test connettori: Effettuato

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con 4 poli, rivestito in PVC per garantire resistenza e durata. Dotato di connessioni elettriche M12 su entrambi i lati, con contatti femmina (presa) per un collegamento sicuro e affidabile. Il cavo presenta ingressi cavi disposti in modo diritto sia lato scatola che lato campo, con estremità libera per facilitare l’installazione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali senza alogeni, assicurando sicurezza e conformità alle normative. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M12BG 4 poli design compatto industriale