Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457450500
Cod. Produttore
9457450500
Cod. EAN
4032248228263

Informazioni di prodotto

Il cavo SAIL-M8BG-3-5.0U offre soluzioni affidabili per connessioni elettriche sicure e stabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Robustezza e durata elevate per interventi meno frequenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza e sicurezza dell’impianto garantite
  • Affidabilità nelle trasmissioni dati e collegamenti
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 3 poli con rivestimento in poliuretano (PUR), caratterizzato da una configurazione senza alogeni che garantisce maggiore sicurezza in caso di incendio. Entrambi i lati presentano collegamenti elettrici con attacchi M8 e ingressi cavi disposti in modo diritto per un'installazione semplice e ordinata. I contatti a innesto di tipo femmina (presa) assicurano un collegamento affidabile e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e performanti, con particolare attenzione alla sicurezza e alla durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 3 poli connettori sagomati installazioni elettriche