Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1927251000
Cod. Produttore
1927251000
Cod. EAN
4032248574957

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M8G
  • Tensione: 10V
  • Connettori sagomati
  • Testato per affidabilità
  • Lunghezza: 10 m
  • 4 conduttori
  • Uso: sensori/attuatori
  • Trasmissione dati

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con quattro poli, rivestito in PVC resistente e di alta qualità. Progettato per connessioni affidabili, presenta collegamenti elettrici M8 sia lato scatola che lato campo, con disposizione d’ingresso cavi diritto sul lato scatola e configurazione alternativa sul lato campo. I contatti a innesto sono di tipo maschio su entrambi i lati, garantendo una connessione sicura e stabile. Il materiale isolante è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in caso di incendio. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, versatilità e conformità a elevati standard di qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati per impianti elettrici professionali