Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1880470100
Cod. Produttore
1880470100
Cod. EAN
4032248555499

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tipo: Cavo sensore-attuatore
  • Connessioni: Connettori sagomati
  • Lunghezza: 1.0 m
  • Trasmissione: Dati e segnali
  • Applicazione: Per sensori e attuatori
  • Test: Connettori testati

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD1880470100 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. È privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione di emissioni tossiche. Il cavo dispone di quattro poli e presenta ingressi cavi disposti in modo diritto sia lato scatola che lato campo, con collegamenti elettrici di tipo M8 su entrambi i lati. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) lato campo e maschio (connettore) lato scatola, offrendo un collegamento sicuro e affidabile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 4 poli 1m per impianti industriali