Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456150200
Cod. Produttore
9456150200
Cod. EAN
4032248895564

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore WD9456150200 garantisce un collegamento affidabile e rapido per sensori e attuatori.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati efficiente e stabile
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore preconfezionato M8 4 poli 2 m per automazione industriale