Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1886442000
Cod. Produttore
1886442000
Cod. EAN
4050118264586

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente max: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 20 m
  • Numero poli: 12 poli
  • Tipo connettore: M23
  • Serie: SAIB
  • Materiale connettore: Plastica
Cavo elettrico senza alogeni con 12 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR), progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Le esecuzioni di collegamento sia lato scatola che lato campo sono di tipo speciale, assicurando flessibilità e adattabilità in diverse applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono materiali privi di sostanze nocive, con un isolamento robusto e durevole nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tensione nominale

120 V

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Au

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico SAIB-M23 12 poli 20m per impianti industriali