Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1279470080
Cod. Produttore
1279470080
Cod. EAN
4050118127324

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connettori sagomati: testati
  • Lunghezza cavo: 0.8 m
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: supportata
  • Protezione: non specificata
Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Produttore

Cavo sensore-attuatore preconfezionato 8 poli connettori sagomati trasmissione dati