Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456142500
Cod. Produttore
9456142500
Cod. EAN
4050118152937

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BG-5S25U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: connettori sagomati
  • Funzione: collegamento sensori/attuatori
  • Trasmissione dati: supportata
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Test di qualità: connettori testati

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD9456142500 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR), noto per la sua resistenza e flessibilità, ideale per applicazioni industriali. È privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio. Il cavo presenta cinque poli, con connessioni M12 sia sul lato scatola che sul lato campo, entrambe con disposizione d’ingresso cavi diritto. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) su entrambi i lati, assicurando un collegamento affidabile e sicuro. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

25 m

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati per installazioni elettriche rapide