Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906610500
Cod. Produttore
1906610500
Cod. EAN
4032248530366

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M8BG
  • Connettori sagomati testati
  • Lunghezza cavo 5.0 m
  • 4 conduttori standard
  • Trasmissione dati affidabile
  • Adatto a sensori e attuatori
  • Voltaggio compatibile
  • Materiali resistenti

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 4 poli con rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotato di connessioni M8 femmina sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto in modo diritto per una facile installazione. Questo cavo combina materiali di alta qualità e un design funzionale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 4 poli installazioni elettriche