Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456150500
Cod. Produttore
9456150500
Cod. EAN
4032248230372

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dati tra sensori e attuatori
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 4 poli 5 m connettori sagomati per trasmissione dati industriale