Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906610300
Cod. Produttore
1906610300
Cod. EAN
4032248530359

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M8BG-4S3.0U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: connettori sagomati
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Uso: sensori e attuatori
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Test connettori: effettuato

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni a 4 poli, con rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Le connessioni elettriche sono realizzate con innesti femmina M8 sia lato scatola che lato campo, con disposizione degli ingressi cavi dritta su entrambi i lati. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, offrendo prestazioni ottimali in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 4 poli per automazione industriale